- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- z型 アルミのおすすめ人気ランキング
z型 アルミのおすすめ人気ランキング
2026/02/23更新1,402件の「z型 アルミ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミZ型アングル」、「軽z形鋼」、「金物 水切り」などの商品も取り扱っております。
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。
材質
アルミ
色
シルバー
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
表面処理
白アルマイト
材質
A6063S-T5
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
6063アルミ
長さ(mm)
1000
仕上
アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
6063アルミ
長さ(mm)
1000
幅(mm)
25
仕上
アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐食性に優れたオールアルミ製
スリープ、シャフトともアルミ製のため、軽くて電食しません。
用途母材と部材の締結に
材質
アルミニウム合金
現場加工性と強度バランスに優れた厚さ0.35mmの塗装ガルバリウム鋼板製水切り。
役物も同素材で違和感がありません。
材質
ガルバリウム鋼板
長さ(mm)
3030
厚さ(mm)
0.35
水切りのキズ・凹みを、引き渡し前に即納で補修。
材質
カラーGL鋼板※JIS G3322
長さ(mm)
2000
厚さ(mm)
0.35
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質
6063アルミ
長さ(mm)
1820
幅(mm)
12
高さ(mm)
7.5
穴径(Φmm)
2
表面処理
アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
2穴加工がしてあり、取付が容易です。
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
表面処理
白アルマイト処理
材質
A6063S-T5
モール材見切り
用途建築資材 内装、パネルの縁などに使用出来ます。
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質
アルミ A6063S T5
表面処理
B1アルマイト
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。
タイプ
チャンネル
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質
6063アルミ
長さ(mm)
1820
幅(mm)
12
高さ(mm)
15
穴径(Φmm)
2
表面処理
アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
材質
A6063S-T5
表面処理
白アルマイト
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
表面処理
白アルマイト
材質
A6063S-T5
厚み3mmの板材の端をこの型材を使うことによりきれいに仕上がります。
用途看板、内装などに
仕様
板厚3mm用
材質
アルミ、A6063ST5、B1アルマイト
形状
コ型見切り
幅(mm)
13
厚さ(mm)
5.5